• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1204241 - Enrouleur de câble Standard S-

  • Enrouleur de câble Standard S-RB, 40m de câble H05VV-F 3G1,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1204241
    • Référence Sonepar : 00199204241
    • EAN : 3281852042418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Standard 40m de câble H05VV-F 3G1,5 (Cablepilot, système Bretec), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble Standard S-RB de 40m dispose d’un tambour monobloc moulé en matière très résistante et est équipé de la technologie Cablepilot® et d'un voyant LED lumineux qui permet de s'assurer si l'enrouleur est alimenté. Découvrez ci-dessous l Enrouleur électrique 40m H05VV-F 3G1,5 avec système Bretec et avec un voyant de présence de tension LED lumineux Poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® pour un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et d'un bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble Muni de la technologie Bretec® : le tambour tourne, le cordon ne bouge pas Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Standard SM4-RB 40m de câble muni d'un bloc 4 prises à clapet mobile Powerblock + 1 fiche 2P+T 16A/230V~