• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1206841 - ENROULEUR STANDARD RB PRO

  • Enrouleur de cable Standard RB Pro IP44 25m H07RN-F 3G2,5 *FR*
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1206841
    • Référence Sonepar : 00199206841
    • EAN : 3281852068418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Standard Pro 25m de câble H07RN-F 3G2,5 avec 4 prises à clapet (IP44, Cablepilot, système Bretec), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble Standard RB Pro de 25m est équipé de la technologie Cablepilot® et d'un voyant LED lumineux qui permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en F Enrouleur électrique professionnel 25m H07RN-F 3G2,5 avec un voyant de présence de tension LED lumineux Puissance maxi : Câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3300W Technologie Bretec® intégrée : le tambour tourne, les prises ne bougent pas Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Standard RB Pro 25m avec 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche 2P+T 16A/230V~