• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1206941600 - Enrouleur de câble Standard PR

  • Enrouleur de câble Standard PRO avec USB 25m H07RN-F 3G2,5 IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1206941600
    • Référence Sonepar : 00199941601
    • EAN : 3281859416014
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur de câble Standard Pro avec USB / Enrouleur avec 3 prises de courant électrique et 2 ports USB 5V/2,1A/10,5W pour recharger vos smartphones (en extérieur, 25m de câble H07RN-F 3G2,5)

•Les Atouts de l'article:

L'enrouleur de câble Standard Pro 25m de brennenstuhl® est doté de 3 prises de courant électrique avec clapets, 2 ports USB (avec capuchon d'étanchéité) et d'un disjoncteur thermique. Le support en acier galvanisé, le tambour en matière plastique résis Enrouleur électrique doté de 3 prises de courant électrique avec clapets à fermeture automatique, 2 ports USB (5V/2,1A/10,5W) avec témoin de fonctionnement et capuchon d'étanchéité-Fabriqué en France Dérouleur électrique extérieur (IP44) développé avec une poignée de transport innovante avec 2 trous intégrés adaptés à la dimension de la fiche pour un rangement facile et clip de fixation du câble Dérouleur de câble muni d'une poignée de transport ergonomique cablepilot adapté aux droitiers et aux gauchers (bascule des 2 côtés), guidage parfait du câble, facilité de transport et d'accroche Dévidoir électrique extérieur robuste grâce au support en acier résistant aux chocs, tambour et au moyeu en matière isolante renforcé et bouton tournant pour un enroulement facile du câble