• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1207331 - Enrouleur de câble SILVER BRIC

  • Enrouleur de câble SILVER BRICO-330 33m H05VV-F 3G1,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1207331
    • Référence Sonepar : 00199207331
    • EAN : 3281852073313
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Silver Brico 33m de câble H05VV-F 3G1,5 (câble jaune, Cablepilot), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble Silver Brico de 33m est équipé de flasques en acier galvanisé et d’un moyeu en matière isolante renforcé et de la technologie Cablepilot®. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France : Enrouleur 33m de câble jaune H05VV-F 3G1,5 Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W 4 prises de courant munies d'un obturateur d'alvéole et d'un disjoncteur thermique Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Silver Brico 33m, muni de 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~