• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1207421 - ENROULEUR SILVER JARDI-250

  • Enrouleur de cable Silver Jardi-250 25m H05VV-F 3G1,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1207421
    • Référence Sonepar : 00199207421
    • EAN : 3281852074211
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Silver Jardi 23,5m+1,5m de rallonge (25m de câble H05VV-F 3G1,5 jaune pour une meilleure visibilité, utilisation temporaire en extérieur, fabriqué en France)

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble Silver Jardi de brennenstuhl® avec 25m de câble dispose de 23,5m de cordon d'alimentation et d'une rallonge électrique de 1,5m offrant ainsi une souplesse de travail. Résistant aux chocs grâce aux flasques en acier, ce touret au câ 25m de câble H05VV-F 3G1,5 dont 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe. Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W Dérouleur de câble avec bobine latérale équipée d'un disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble Flasques en acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé. Support en acier cintré. Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Silver Jardi 25m (23,5m+1,5m) de câble jaune pour une meilleure visibilité - le meilleur de la qualité brennenstuhl®