• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1207961 - Enrouleur de câble SILVER-33,

  • Enrouleur de câble SILVER-33, 33m de câble H07RN-F 3G2,5, IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1207961
    • Référence Sonepar : 00199207961
    • EAN : 3281852079612
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Silver 33m de câble H07RN-F 3G2,5 avec 4 prises à clapet (IP44, Cablepilot, câble rouge), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble Silver de 33m est équipé de flasques en acier galvanisé et d’un moyeu en matière isolante renforcé, de la technologie Cablepilot® et d'un voyant LED lumineux qui permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté. Découvrez ci-dessou Enrouleur électrique Silver 33m H07RN-F 3G2,5 avec un disjoncteur thermique et un voyant de présence de tension LED lumineux Puissance maxi : Câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W Flasques en acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Silver 33m de câble avec 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche 2P+T 16A/230V~

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver