• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1209101 - ENROULEUR STANDARD FD PRO 10MA

  • Enrouleur de cable Standard FD Pro IP44 avec protection differentielle 10mA 25m
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1209101
    • Référence Sonepar : 00199209101
    • EAN : 3281852091010
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Standard Pro 25m de câble H07RN-F 3G2,5 avec protection différentielle 10mA (IP44, Cablepilot), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble Standard FD Pro de 25m de brennenstuhl® dispose d’une fiche différentielle 10mA qui permet la protection de la vie humaine par une coupure de l'alimentation si un courant de fuite est détecté. Il est également équipé de la technolo La fiche différentielle 10mA permet la protection des vies humaines, par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté 4 prises de courant avec clapet à fermeture automatique, voyant de présence de tension LED et disjoncteur thermique Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W Contenu du colis : 1x Enrouleur électrique Standard FD Pro 25m H07RN-F 3G2,5 avec protection différentielle 10mA