• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1243341 - Enrouleur de câble Maxi Garant

  • Enrouleur de câble Maxi Garant CEE 16A/415V 40m H07RN-F 5G2,5 IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1243341
    • Référence Sonepar : 00199243341
    • EAN : 3281852433414
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Maxi Garant 38,5m+1,5m de câble H07RN-F 5G2,5 avec prolongateur et fiche CEE 16A/415V (IP44), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble Maxi Garant® CEE de 38,5m est équipé d’une fiche CEE 16A/415V~ et dispose d’un cordon de raccordement d’1,5m qui facilite le branchement à la prise fixe. Cet enrouleur a été conçu pour fonctionner sur les chantiers du bâtiment, des Support en tube cintré solide, stable et facile à porter : forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour et d'assurer une position très stable Enrouleur très robuste conçu pour fonctionner sur les chantiers du bâtiment, des travaux publics, des usines et autres chantiers professionnels Large poignée ergonomique en matière isolante moulée sur tambour de grande contenance moulé en matière anti-chocs et une poignée manivelle avec pastille logo Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Maxi Garant 38,5m+1,5m H07RN-F 5G2,5 (prolongateur CEE 16A/415V et 1 fiche CEE 16A/415V)