• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1243451 - ENROULEUR INTERVENTION SP40-25

  • Enrouleur d'intervention MARECHAL IP55 40m H07RN-F 3G2,5 *FR*
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1243451
    • Référence Sonepar : 00199243451
    • EAN : 3281852434510
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique à connexions MARECHAL® 38,5m+1,5m de câble H07RN-F 3G2,5 (IP55), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble à connexion MARECHAL® de 38,5m dispose d’un cordon de raccordement d’1,5m équipé et d’une fiche MARECHAL® 2P+T 30A/230V~. La sécurité est assurée par une rotation lors du branchement afin que les broches ne soient pas à nues pendan Enrouleur de câble à connexions MARECHAL® 40m H07RN-F 3G2,5, pour une intervention dans un environnement d'aspersion Support en tube cintré solide, stable et pratique Revêtement époxy-polyester cuit au four Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble 40m muni d'un prolongateur MARECHAL® 2P+T 30A/230V~ avec verrou de couvercle + 1 fiche MARECHAL® 2P+T 30A/230V~