• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1243571 - Enrouleur d'intervention MAREC

  • Enrouleur d'intervention MARECHAL® IP44 3 prises 2P+N+T 30A/230V 40m H07RN-F 3G2
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1243571
    • Référence Sonepar : 00199243571
    • EAN : 3281852435715
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique à connexions MARECHAL® 40m de câble H07RN-F 3G2,5 (IP44), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble à connexion MARECHAL® de 40m est équipé de 3 prises MARECHAL® 2P+T 30A/230V~ avec verrou de couvercle et d’une fiche MARECHAL® 2P+T 30A/230V~. La sécurité est assurée par une rotation lors du branchement afin que les broches ne soi Enrouleur de câble Silver à connexions MARECHAL® 40m H07RN-F 3G2,5, pour une intervention dans un environnement d'aspersion Support en tube cintré solide, stable et pratique Support en tube cintré solide, stable et pratique Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble 40m - 3 prises MARECHAL® 2P+N+T 30A/230V + 1 fiche MARECHAL® 2P+T - 30A/230V~