• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1243641 - Enrouleur de câble SILVER SPT2

  • Enrouleur de câble SILVER SPT25-25/2M 25m H07RN-F 3G2,5 IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1243641
    • Référence Sonepar : 00199243641
    • EAN : 3281852436415
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Silver à connexions MARECHAL® 25m de câble H07RN-F 3G2,5 (IP44, Cablepilot), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble à connexion MARECHAL® Silver de 25m est équipé de 2 prises MARECHAL® 2P+T 30A/230V~ avec verrou de couvercle et d’une fiche MARECHAL® 2P+T 30A/230V~. La sécurité est assurée par une rotation lors du branchement afin que les broches 2 prises MARECHAL® 2P+T 30A/230V~ avec verrou de couvercle et 1 fiche MARECHAL® 2P+T - 30A/230V~ La sécurité est assurée par une rotation lors du branchement afin que les broches ne soient pas à nues pendant l'utilisation Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile Contenu du colis : Enrouleur de câble Silver à connexions MARECHAL® 25m H07RN-F 3G2,5