• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1290631 - ADAPTATEUR DIFFERENTIEL 30MA-

  • Adaptateur avec protection differentielle 30mA
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1290631
    • Référence Sonepar : 00199290631
    • EAN : 3281852906314
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur jaune avec protection différentielle 30mA, (IP54)

•Les Atouts de l'article:

L’adaptateur jaune avec protection différentielle est équipé d’un interrupteur différentiel de 30 mA qui permet de protéger efficacement contre les accidents électriques et coupe ainsi l’électricité instantanément en cas de fuite de courant. Il s’utili Protection efficace contre les accidents électriques : coupe instantanément l'alimentation électrique en cas de fuite de courant A brancher sur vos appareils électroportatifs ou vos prolongateurs de courant 1 prise 2P+T 16A/230V~ à clapet et 1 fiche 2P+T 16A/230V~ Contenu du colis : 1x Adaptateur avec protection différentielle 30mA, IP54

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver