• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1290651 - FICHE DIFFERENTIELLE 10MA - 1P

  • Fiche avec protection differentielle 10mA IP55 pour cable 3G1,5 - 3G2,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1290651
    • Référence Sonepar : 00199290651
    • EAN : 3281852906512
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche jaune avec protection différentielle 10mA (IP55, pour câble 3G1,5 et 3G2,5)

•Les Atouts de l'article:

La fiche jaune avec protection différentielle est équipée d’un interrupteur différentiel de 10 mA qui permet de protéger efficacement contre les accidents électriques et coupe ainsi l’électricité instantanément en cas de fuite de courant. Il s’utilise Protection efficace contre les accidents électriques : coupe instantanément l'alimentation électriqueen cas de fuite de courant A brancher sur vos appareils électroportatifs ou vos prolongateurs de courant 1 fiche 2P+T 16A/230V~ Contenu du colis : 1x Fiche avec protection différentielle 10mA