• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1290671 - FICHE DIFFERENTIELLE 30MA - 1P

  • Prise de protection personnelle 30mA IP55 Emballage sous blister *FR*
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1290671
    • Référence Sonepar : 00199290672
    • EAN : 3281852906710
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Fiche jaune avec protection différentielle 30mA (IP55, pour câble 3G1,5 et 3G2,5)

•Les Atouts de l'article:

La fiche jaune avec protection différentielle est équipée d’un interrupteur différentiel de 30 mA qui permet de protéger efficacement contre les accidents électriques et coupe ainsi l’électricité instantanément en cas de fuite de courant. Il s’utilise Protection efficace contre les accidents électriques : coupe instantanément l'alimentation électrique en cas de fuite de courant A brancher sur vos appareils électroportatifs ou vos prolongateurs de courant 1 fiche 2P+T 16A/230V~ Contenu du colis : 1x Fiche avec protection différentielle 30mA