• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1323171 - Fiche CEE, 3P+T 16A/415V, IP44

  • Fiche CEE, 3P+T 16A/415V, IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1323171
    • Référence Sonepar : 00199323171
    • EAN : 3281853231712
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Fiche CEE avec 3 pôles / fiche industrielle mobile rouge (16A/415V, connecteur avec un presse-étoupe, verrouillage par rotation, IP44) - utilisation en extérieur

•Les Atouts de l'article:

La fiche CEE avec 3 pôles + terre de brennenstuhl® est adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

  • Fiche CEE 3P+T 16A/415V~
  • Verrouillage par rotation
  • Fiche CEE tripolaire pour raccorder un câble d'alimentation - verrouillage par rotation, position du manchon de terre 6h Fiche CEE mobile rouge équipée d'un presse-étoupe - courant maximum admissible 16A, tension nominale 380V à 415V Connecteur mâle CEE 16A/415V, 3 pôles et terre - boîtier robuste et résistant aux chocs pour une durabilité optimale, muni de 2 trous d'accroche Fiche mobile CEE adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur - robuste avec montage facile et rapide grâce au verrouillage par rotation Fiche industrielle 16A (température ambiante -25°C à 40°C) - montage sur câble, section 1 à 2,5mm²