• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1391001304 - PREMIUM PROTECT-LINE 4 PRISES

  • Prolongateur multiprise Premium-Protect-Line Alu avec parasurtenseur 60.000A 4 p
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1391001304
    • Référence Sonepar : 00199001304
    • EAN : 3281850013045
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise Premium Protect-Line Alu, 4 prises, avec interrupteur, disjoncteur et 3m de câble H05VV-F 3G1,5 (60.000A), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

La multiprise Premium Protect-Line Alu avec un boîtier au design esthétique, intemporel, solide en aluminium mat anodisé est équipée de 3m de câble. Elle dispose d’un parasurtenseur avec une somme totale de courant de fuite jusqu'à 60.000 A et un filtr Le filtre antiparasites protège les composants électroniques de vos appareils contre les parasites générés par les tensions de haute fréquence Protection de grande qualité contre les perturbations HF par filtre intégré Boîtier au design esthétique, intemporel, solide en aluminium mat anodisé Contenu du colis : 1x Multiprise Premium Protect-Line Alu, 4 prises, avec 3m de câble H05VV-F 3G1,5 Fabrication Française