• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1396201013 - --TOWER POWER-SOCLE 3 PRISES-

  • Multiprise Tower Power 3 prises de courant avec interrupteur et 2 prises-chargeu
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1396201013
    • Référence Sonepar : 00199201013
    • EAN : 3281852010134
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise Tower Power encastrable escamotable, 3 prises de courant électrique + 2 prises USB avec interrupteur et 2m de câble H05VV-F 3G1,5

•Les Atouts de l'article:

La multiprise Tower Power de brennenstuhl® escamotable, encastrable s’intègre parfaitement dans un plan de travail. Ce bloc multiprise dispose de 2m de câble et d’un boîtier solide en aluminium. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du p Bloc multiprise innovant pour une conception optimale du plan de travail, atelier de bricolage Boîtier solide en aluminium avec interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux et 2m de câble H05VV-F 3G1,5 Multiprise escamotable équipée de 3 prises de courant orientées à 45° pour un branchement efficace de plusieurs fiches coudées et 2 ports USB intégrés pour une recharge rapide de votre smartphone Montage simple et rapide de la rallonge multiprise par perçage d'une ouverture - diamètre 60mm