• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1396201113 - Multiprise Indesk Power en alu

  • Multiprise Indesk Power en aluminium, 3 prises de courant et 2 ports USB, 2m H05
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1396201113
    • Référence Sonepar : 00199201113
    • EAN : 3281852011131
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise Indesk Power encastrable et escamotable, en aluminium 3 prises de courant + 2 ports USB, 2m de câble H05VV-F 3G1,5

•Les Atouts de l'article:

La multiprise Indesk Power de brennenstuhl® encastrable et escamotable en aluminium s’intègre parfaitement dans une surface de travail. Ce bloc multiprise dispose de 2m de câble et d’un boîtier robuste en aluminium, verrouillable par appui. Découvrez c Bloc multiprise innovant pour une conception optimale du plan de bureau, de travail, atelier de bricolage Structure robuste en aluminium avec 2m de câble H05VV-F 3G1,5 Multiprise escamotable équipée de 3 prises de courant orientées à 45° pour un branchement efficace de plusieurs fiches coudées et 2 ports USB intégrés pour une recharge rapide de votre smartphone Montage simple et rapide de la rallonge multiprise par perçage d'une ouverture - dimension du support : 310 x 110 x120mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver