• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1500760 - SIGNOGRAPH 25 DIAMANT

  • Graveur electrique Signograph 25
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1500760
    • Référence Sonepar : 00199301231
    • EAN : 4007123012312
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Graveur électrique Signograph 25 (livré avec 4 pointes, 1,80m de câble H05VV-F 2x0,75)

•Les Atouts de l'article:

Le graveur électrique Sinograph 25 de brennenstuhl est fourni avec 4 pointes : une pointe au diamant, une pointe au carbure de tungstène et deux pointes profilées. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

  • 4 pointes Livré en set avec une pointe au diamant (pour le verre), une pointe au carbure de tungstène (pour le fer, l'acier) et deux pointes profilées 2 pointes en forme conique et sphérique pour les métaux tendres comme le cuivre, le zinc ou l'aluminium Graver c'est aussi facile qu'écrire avec un stylo Contenu du colis : 1x graveur électrique Signograph 25 avec 1,8m de câble, 1x pointe au diamant, 1x pointe au carbure de tungstène, 2x pointes profilées