• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1506361 - MINUTERIE JOURNALIERE MECANIQU

  • BAT Minuterie journaliere mecanique MMZ 20A *FR*
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1506361
    • Référence Sonepar : 00199506361
    • EAN : 3281855063618
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Minuterie journalière mécanique 96 cycles programmables (utilisation en intérieur)

•Les Atouts de l'article:

La minuterie journalière mécanique offre jusqu’à 96 cycles programmables par jour. Elle est pratique et peu encombrante grâce à son petit format. Les réglages de temps souhaités peuvent être effectués toutes les 15 minutes. Elle permet de mettre en mar Puissance maximale sous 230 V~ : 3500 W Commutable pour un fonctionnement en continu 96 cycles programmables par jour sachant que la durée minimum d'un cycle est de 15 minutes Contenu du colis : 1x Minuterie journalière mécanique avec 1 fiche 2P+T 16A/230V~ et 1 prise de courant 2P+T 16A/230V~