• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1507031 - Lot de 2 prises télécommandées

  • Lot de 2 prises télécommandées avec télécommande RC CE1 0201 IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1507031
    • Référence Sonepar : 00199507031
    • EAN : 3281855070319
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Set de prises télécommandées Confort-Line, 2 prises pour l'extérieur avec clapet (IP44, portée jusqu'à 25m)

•Les Atouts de l'article:

Le set de prise télécommandées Confort-Line est composé de 2 prises à clapet IP44 adaptées à une utilisation à l’extérieur. Grâce à la télécommande, il est possible de piloter les prises à une distance pouvant allée jusqu’à 25m. Leur utilisation est t Utilisation simple et facile grâce au codage automatique Code sauvegardé, même en cas de coupure électrique prolongé Télécommande 4 canaux pour une mise en marche globale ou à l'unité des prises télécommandées Contenu du colis : 1x Télécommande blanche + 2x prises télécommandées noire avec clapet (IP44) + 1x pile 3V (type CR2032) fournie