• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1507041 - SET 1 TELECOMMANDE-3 RECEPTEUR

  • Lot de 3 prises telecommandees Comfort-Line 1000 W RC CE1 3001 *FR*
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1507041
    • Référence Sonepar : 00199507041
    • EAN : 3281855070418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lot de prises télécommandées Comfort-Line, 3 prises électriques et 1 télécommande (sans fil, en intérieur, avec télécommande)

•Les Atouts de l'article:

Le set de prise télécommandées Comfort-Line de brennenstuhl est composé de 3 prises adaptées à une utilisation en intérieur. Grâce à la télécommande, il est possible de piloter les prises à une distance pouvant allée jusqu’à 25m. Leur utilisation est Utilisation simple et facile grâce au codage automatique Code sauvegardé, même en cas de coupure électrique prolongé Télécommande 4 canaux pour une mise en marche globale ou à l'unité des prises télécommandées Contenu du colis : 1x Télécommande blanche + 3x prises télécommandées blanches (IP20) + 1x pile 3V (type CR2032) fournie