• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1507071 - Lot de 3 mini prises télécomma

  • Lot de 3 mini prises télécommandées avec télécommande RC CE2 3001
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1507071
    • Référence Sonepar : 00199507071
    • EAN : 3281855070715
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lot de 3 mini prises télécommandées + 1 télécommande Comfort-Line, 3 prises électriques programmables (sans fil, en intérieur, avec télécommande)

•Les Atouts de l'article:

Le lot de 3 mini prises télécommandées Comfort-Line de brennenstuhl® est composé de 3 prises de courant adaptées à une utilisation en intérieur. Grâce à la télécommande, il est possible de piloter les prises programmables à une distance pouvant aller 3 mini prises de courant pour allumer et éteindre facilement vos appareils électriques et vos lampes d'intérieur allant jusqu'à 2300W Télécommande avec 3 canaux (433.92 MHz) pour une mise en marche globale ou à l'unité des prises télécommandées, portée jusqu'à 25m Utilisation simple et facile grâce au codage automatique. Le code est sauvegardé même en cas de coupure électrique prolongée Contenu du colis : 3 prises télécommandées, 1 télécommande, 1 x pile bouton CR2032, coloris blanc - le meilleur de la qualité brennenstuhl