• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1507491 - Programmateur hebdomadaire dig

  • Programmateur hebdomadaire digital Primera-Line DT IP44 gris
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1507491
    • Référence Sonepar : 00199507491
    • EAN : 3281855074911
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Programmateur digital hebdomadaire Primera-Line avec clapet et 20 programmes (IP44, données sauvegardées)

•Les Atouts de l'article:

Le programmateur digital hebdomadaire Primera-Line avec clapet offre la possibilité de programmer jusqu’à 20 modes marche-arrêt à intervalle de 1 minute très facilement. Le programmateur permet d’allumer ou éteindre en toute fiabilité les appareils dom Affichage large par écran LCD du jour de la semaine, des heures au format 12 h et 24 h, minutes et secondes ainsi que de la fonction Sauvegarde des données en cas de panne d'électricité Commutation horaire d'été/d'hiver et également dissuasion efficace contre les cambriolages grâce à la commutation aléatoire Contenu du colis : 1x Programmateur hebdomadaire digital Primera-Line à clapet avec 1 fiche 2P+T 16A/230V~ et 1 prise de courant 2P+T 16A/230V~ + 1x Batterie rechargeable