Description
•Les Atouts de l'article:
Le chargeur pour port USB de brennenstuhl® permet de recharger rapidement les appareils mobiles comme smartphone, les lampes de poche, etc. L'adaptateur USB type A s'intègre parfaitement à la prise de courant de votre enrouleur électrique, multiprise, Chargeur de prise USB à brancher dans une prise de courant au standard français ou allemand - sortie 2,4A - débranchez facilement grâce à l'anneau en acier rabattable Adaptateur avec port USB type A pouvant être inséré dans les prises de courant - entrée 0,25A/230V Chargeur USB qui s'intègre parfaitement dans votre multiprise ou votre enrouleur tout en étant très compact - avec ou sans clapet de fermeture Chargeur USB avec puissance max. 12W - entrée : 0,25A 230V 50Hz - rechargez vos appareils sur vos chantiers Adaptateur de prise compact pour prise de secteur standard français ou Schuko - port USB type A - chargement rapide (sortie : 2,4A/5V)