• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1951181502 - Multiprise Premium-Line avec p

  • Multiprise Premium-Line avec parasurtenseur 60000A, prises-chargeur USB, filtre
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1951181502
    • Référence Sonepar : 00199000004
    • EAN : 3281851815020
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise Premium-Line avec prises-chargeur USB, parasurtenseur et 8 prises de courant électriques avec interrupteur (Réglette avec 3m de câble, 2 ports USB 5V/3100m1A, fabriqué en France)

•Les Atouts de l'article:

La multiprise Premium-Line de brennenstuhl au design sobre et fabriquée en France dispose de 3m de câble H05VV-F 3G1,5.Cette multiprise est équipée de parasurtenseur protégeant vos appareils contre les pics de tension ou effets néfastes des coups de fo 8 prises de courant électriques avec 2 prises-chargeur 5V/3100mA max. (charge max. de courant totale), 3m de câble (H05VV-F 3G1,5) Le parasurtenseur absorbe jusqu'à 60 000A et protège les appareils en cas de pics de tension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects Bloc multiprises avec prises de courant orientées à 45° pour un branchement optimal pour les fiches coudées Rallonge multiprises équipée de 2 ports USB, d'un parasurtenseur performant, d'un témoin LED vert de protection active et d'un interrupteur marche/arrêt

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver