« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
BRV - 104687G-RC-F3-P8 - U CMD WILO 1M 1MTRN T20-45C
Unite Cmd T fixe 20-45C PN10 Max 100C 15 kW (?t 8 K) Kvs 3,4 1Mx1M tournant
Fabricant : BRV
Réf. fabricant : 104687G-RC-F3-P8
Référence Sonepar : 07168601980
EAN : 8056646019809
Description
Unité de commande avec mitigeur thermostatique à température fixe et circulateur 8 mètres. Température de réglage 20÷45°C. PN10. Max 100°C. Jusqu'à 15 kW (?t 8 K) pour surfaces rayonnantes jusqu’à 150 m2. Kvs: 3,4. 1" M 1" M tournant