• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino - 004569 - ALIMENTATION 24V

  • Alimentation continue pour ventouses - 8 modules DIN
    • Fabricant : Bticino
    • Réf. fabricant : 004569
    • Référence Sonepar : 00038004569
    • EAN : 3233620045695
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation modulaire continue pour les ventouses 230V~ 24V= - 1A - 8 modules DIN

•Les Atouts de l'article:

8 modules DIN
Alimentation continue pour ventouses 230V courant alternatif et 24V courant continu
Courant disponible 1A

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver