Description
Kit portier résidentiel Classe 300 Basique audio-vidéo couleur mains libres - avec platine de rue Linea 3000, poste intérieur avec écran 7pouces tactile Classe 300, relais d'ouverture et alimentation BUS 2 fils
•Les Atouts de l'article:
Kit portier Classe 300 Basique audio-vidéo couleur mains libres Comprend : - 1 platine de rue Linea 3000 référence BT343081- 1 poste intérieur avec écran 7pouces tactile Classe 300 référence 344612- 1 relais d'ouverture de porte référence 346250- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré référence BT346050 Livré avec poste intérieur connecté avec écran tactile 7pouces Classe 300 référence 344612 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T Adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle Installation murale en saillie ou sur table avec support
•Les Atouts de la gamme:
L’offre de portiers vidéo Classe 300 se décline en différentes versions, de la plus basique à la plus avancée, pour une réponse garantie quels que soient les besoins et les contraintes d’installation. Proposé en deux coloris (blanc ou noir) et équipé d’un écran couleur 7" tactile extra plat, le poste vidéo mains libres Classe 300 offre une véritable tranquillité d’esprit en permettant la visualisation des visiteurs. Le menu d’utilisation est intuitif, pour un usage facilité au quotidien. En façade du produit, une ligne en relief sert de guide pour accéder aux boutons de conversation et d’ouverture de porte : l’assurance d’une meilleure accessibilité. L’utilisateur bénéficie aussi de 4 boutons sensitifs pour des fonctions standards telles que l’ouverture d’une porte secondaire, la commande d’un éclairage de palier, ou encore l’activation de la platine de rue. Côté mise en œuvre, le Classe 300 basique s’installe en saillie, au mur. Si besoin d’une installation au plus près de l’utilisateur, optez pour le support de table dédié. Également équipée d’un écran 7” tactile extra plat, la solution connectée Classe 300X offre des fonctionnalités exclusives et permet un accès à distance à toutes les fonctions du portier : elle est ainsi la solution idéale pour répondre aux besoins de performance les plus élevés, en toute simplicité.
•Les Atouts de l'article:
Kit portier Classe 300 Basique audio-vidéo couleur mains libres Comprend : - 1 platine de rue Linea 3000 référence BT343081- 1 poste intérieur avec écran 7pouces tactile Classe 300 référence 344612- 1 relais d'ouverture de porte référence 346250- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré référence BT346050 Livré avec poste intérieur connecté avec écran tactile 7pouces Classe 300 référence 344612 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T Adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle Installation murale en saillie ou sur table avec support
•Les Atouts de la gamme:
L’offre de portiers vidéo Classe 300 se décline en différentes versions, de la plus basique à la plus avancée, pour une réponse garantie quels que soient les besoins et les contraintes d’installation. Proposé en deux coloris (blanc ou noir) et équipé d’un écran couleur 7" tactile extra plat, le poste vidéo mains libres Classe 300 offre une véritable tranquillité d’esprit en permettant la visualisation des visiteurs. Le menu d’utilisation est intuitif, pour un usage facilité au quotidien. En façade du produit, une ligne en relief sert de guide pour accéder aux boutons de conversation et d’ouverture de porte : l’assurance d’une meilleure accessibilité. L’utilisateur bénéficie aussi de 4 boutons sensitifs pour des fonctions standards telles que l’ouverture d’une porte secondaire, la commande d’un éclairage de palier, ou encore l’activation de la platine de rue. Côté mise en œuvre, le Classe 300 basique s’installe en saillie, au mur. Si besoin d’une installation au plus près de l’utilisateur, optez pour le support de table dédié. Également équipée d’un écran 7” tactile extra plat, la solution connectée Classe 300X offre des fonctionnalités exclusives et permet un accès à distance à toutes les fonctions du portier : elle est ainsi la solution idéale pour répondre aux besoins de performance les plus élevés, en toute simplicité.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier