• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino - BT4274 - DETECTEUR MOUVEMENT TRIPLETECH

  • Détecteur extérieur IR, infrarouge + anti-frottement -alarme intrusion MyHOME_Up
    • Fabricant : Bticino
    • Réf. fabricant : BT4274
    • Référence Sonepar : 00038359107
    • EAN : 8005543591079
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de mouvements extérieur IP65 avec portée de 15m et détection 90° à triple technologie IR, infrarouge et anti-frottement pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME

•Les Atouts de l'article:

Détecteur extérieur BUS pour alarme intrusion
Dimensions: - largeur 76mm- hauteur 171mm- profondeur 61mm
Fonction ~anti-balancement~ pour ne pas détecter le mouvement des branches et des feuilles
Portée 15 mètres - Zone de détection 90°
Triple technologie constitué d'un capteur hyperfréquence doppler (MW) et de 2 capteurs infrarouges (IR)

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation