• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino - BTAL22DK - KIT 2X2P+T BA PRECABLEE NEIGE

  • Double prise de courant précâblée complet et boite d'encastrement - Neige
    • Fabricant : Bticino
    • Réf. fabricant : BTAL22DK
    • Référence Sonepar : 00038360103
    • EAN : 8005543601037
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit double prise de courant précâblée et boîte d'encastrement Altège 16A 230V avec bornes automatiques livrée avec support et enjoliveur finition blanc Neige, à équiper d'une plaque de finition 2 postes

•Les Atouts de l'article:

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Mécanisme livré avec boite d'encastrement
Mécanisme livré avec une plaque de finition Altège blanc
Repérage des bornes facilitant le câblage
Standard franco-belge, 16A, 250V

•Les Atouts de la gamme:

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver