• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino - BTAL30CD - CHARG 2USB A+A 3A 15W NUAGE

  • Prise double USB Altège Type-A 3A - finition Nuage
    • Fabricant : Bticino
    • Réf. fabricant : BTAL30CD
    • Référence Sonepar : 00038360152
    • EAN : 8005543601525
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise double USB Type-A Altège 3A 15W livré avec support et enjoliveur finition gris Nuage, à équiper d'une plaque de finition 1 poste ou multiposte en associant une autre fonction

•Les Atouts de l'article:

A équiper d'une plaque de finition Altège
Autoprotégée contre les surtensions réseau
Consommation veille 0,07W
Prise USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargers mobiles
USB 3A 15W pour une charge optimale : permet de charger jusqu'à 2 appareils en même temps

•Les Atouts de la gamme:

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation