• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino - BTHD4285C1 - CHARG 1M 1USB A 1.1A 5.5W BL

  • Chargeur USB simple Type-A Axolute 1,5A - 1 module - finition White
    • Fabricant : Bticino
    • Réf. fabricant : BTHD4285C1
    • Référence Sonepar : 00038000331
    • EAN : 8005543587164
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur USB Type-A 1,5A 7,5W Axolute livré avec enjoliveur finition White 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

•Les Atouts de l'article:

1 module
Axolute - prises courant fort et modules de charge USB
Blanc
Livrée sans cordon
Modules de charge USB - Type-A- Conformes à la norme IEC 62684-2011-01- Permettent le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, MP3, MP4 rapidement- Libèrent un puits de prises- Consommation en veille inférieur à 0,07 W classe II Tbts- Conformes à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles- S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum- Module de charge USB simple - 1,5 A / 7,5 W- 230 V - 5 V=

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver