• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino - BTK4288C2 - LNW-CHARG USB TYPE C 30W

  • Prise 1 USB Type-C Living Now 3A 30W Power Delivery - 2 modules
    • Fabricant : Bticino
    • Réf. fabricant : BTK4288C2
    • Référence Sonepar : 00038368063
    • EAN : 8005543680636
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise USB Living Now Type-C 1 port 3A 30W Power Delivery - 2 modules à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

•Les Atouts de l'article:

Power Delivery 30W 5V- 9V (optimise la charge en délivrant au terminal la tension qu'il peut supporter) Le dispositif doit être associé à un enjoliveur de type 12C Bornes à plaques vissées - 2 modules Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération Alimentation directe : 110V à 230V - 50Hz à 60Hz

•Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver