• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino - BTKW4142USB - LNW PRISE 2P+T FR USB C BLANC

  • Prise de courant Surface avec prise USB Type-C Living Now 2 modules - blanc
    • Fabricant : Bticino
    • Réf. fabricant : BTKW4142USB
    • Référence Sonepar : 00038365385
    • EAN : 8005543653852
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Prise de courant Surface avec prise USB Type-C intégré en face avant Living Now livrée avec support et enjoliveur blanc 2 modules - à équiper d'un plastron de finition

•Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes CEI 60884-1 et NF EN 61314 (Safety) et ETSI EN 301489-34 (CEM)
Connexion à bornes automatiques repiquables 3x2,5mm² - Auto-protégée contre les surtensions
Le mécanisme doit être associé à un plastron de finition de type 62
Livrée avec support et enjoliveur - 2 modules - Blanc
Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide Chargeur USB Type-C 1,5A - 5V/7,5W intégré en face avant de la prise

•Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver