• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino - BTLN4214D - LL - PRISE TV SAT 1 MOD

  • Prise TV-SAT étoile blindée Livinglight - 1 module
    • Fabricant : Bticino
    • Réf. fabricant : BTLN4214D
    • Référence Sonepar : 00038357813
    • EAN : 8005543578131
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise TV-SAT Livinglight livrée avec 3 enjoliveurs Blanc, Tech et Anthracite 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

•Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483 - Voix de retour sur connecteur TV
Faible atténuation inférieure à 1,5dB - Connecteur TV mâle et connecteur Sat type ''F'' :- TV : 5MHz à 68MHz et 230MHz à 862MHz- Sat : 950MHz à 2400MHz
Livrée avec 3 enjoliveurs (1 Blanc+ 1 Tech + 1 Anthracite) - 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
Prise TV-SAT Livinglight étoile blindée - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation