• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino - BTLN4285CW2 - CHARG SANS FIL VERT 1A +1USB A

  • Chargeur à induction et module de charge USB Livinglight Type-A - 2 modules
    • Fabricant : Bticino
    • Réf. fabricant : BTLN4285CW2
    • Référence Sonepar : 00038358733
    • EAN : 8005543587331
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur sans fils à induction avec chargeur USB Type-A intégré Livinglight, équipé de 2 antennes à induction et platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant - 2 modules, finition métallisée, à équiper d'un support et d'une plaque

•Les Atouts de l'article:

Chargeur induction Livinglight 1A/5W avec un port USB 3A/15W Type-A pour alimenter un second terminal - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
Conforme au standard WPC QI (Wireless Power consortium) - Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM0) - Répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel INCNIRP)
Dimensions : 136,5x70x56,5mm
Equipé de 2 antennes à induction garantissant un appairage rapide du smartphone - Rendement énergétique supérieur à 85%
Finition métallisée

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver