• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino - HS4915 - MH AXO ANT MANETTE POUSSOIR 1M

  • Manette Axolute neutre type poussoir 1 module - Anthracite
    • Fabricant : Bticino
    • Réf. fabricant : HS4915
    • Référence Sonepar : 00038974458
    • EAN : 8012199744582
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manette Axolute Neutre type poussoir pour montage sur mécanisme BUS compatible avec système MyHOME ou BUS KNX - finition Anthracite 1 module

•Les Atouts de l'article:

Finition Anthracite
Manette type poussoir 1 module
Sans marquage
Se monte sur les mécanismes :- référence H4652/2: commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up- référence H4651M2: commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up- référence H4661M2: actionneur avec commande intégrée pour volets motorisés MyHOME_Up- référence H4660M2: commande spécifique pour gestion avancée de moteurs- référence H4672M2: actionneur commande 2 relais MyHOME_Up- référence H4651KNX: commande filaire BUS KNX

•Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver