• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino - L4285C2 - CHARG 2M 2USB A+A 2.4A 12W ANT

  • Chargeur 2 USB Type-A 3A 5V= Livinglight - Anthracite - 2 modules
    • Fabricant : Bticino
    • Réf. fabricant : L4285C2
    • Référence Sonepar : 00038000177
    • EAN : 8005543488607
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chargeur double USB Type-A 3A 15W Livinglight - livré avec enjoliveur finition Anthracite 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

•Les Atouts de l'article:

2 modules - Finition Anthracite
3A/15W - Entrée 230V et sortie 5V=
Chargeur 2 USB Type-A Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
Conforme à la norme IEC 62684-2011-01 - Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
Livré sans cordon - Consommation en veille inférieure à 0,07W classe II TBTS

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier