• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - BF24-FA - Baladeuse fluo FLUO-A 24V

  • Baladeuse FLUO-A 2G7 11W - IP55 - 24Vac - Sans câble
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : BF24-FA
    • Référence Sonepar : 00266190478
    • EAN : 3701511904784
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Baladeuse FLUO-A 2G7 11W - IP55 - 24Vac - Sans câble

•Les Atouts de la gamme:

Baladeuse fluo qualité professionnelle