• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - BL230-08/10 - Baladeuse led LED-08/10 230V

  • Baladeuse LED-08 - 8 SMD LED-08 - 230V - IP55 - Avec 10m de câble HO5RN-F -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : BL230-08/10
    • Référence Sonepar : 00266190473
    • EAN : 3701511904739
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Baladeuse LED-08 - 8 SMD LED-08 - 230V - IP55 - Avec 10m de câble HO5RN-F -Poignée soft touch avec interrupteur - Calotte transparent remplaçable -4 W - IK07 - 850 LUX @ 50 cm - 600 LUMEN - Angle d'éclairage : 55°

•Les Atouts de la gamme:

Baladeuse LED qualité professionnelle