• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - CABKIT48 - Kit option pour cabestan KIT48

  • Kit options pour CAB0500,CAB0800 et CAB2000 :
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : CABKIT48
    • Référence Sonepar : 00266001811
    • EAN : 3701511904425
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit options pour CAB0500,CAB0800 et CAB2000 :Corde Ø16mm tressée 16 brins, longueur 150mètres, capacité de tirage 48kN + Telecommande à pédale + Chariot de transport

•Les Atouts de l'article:

Kit options pour CABESTAN (48 kN)