• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - CCEC55 - Coupe-cable EC55

  • Coupe-câble manuel à cliquet EC55 "une main" compact 29cm - Câble Ø maxi 55 mm
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : CCEC55
    • Référence Sonepar : 00266091850
    • EAN : 3760077868671
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coupe-câble manuel à cliquet EC55 "une main" compact 29cm - Câble Ø maxi 55 mm(Al 450mm²/Cu 300mm²)

•Les Atouts de l'article:

Cisalle à cliquet "une main" - diamètre maxi 55 mm