• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - E3001400 - Enrouleur manuel PKCO-T-400

  • Enrouleur manuel horizontal PKCO-T-400 (modèle de table, Ø du plateau 400 mm)
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : E3001400
    • Référence Sonepar : 00266090090
    • EAN : 3760077868107
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur manuel horizontal PKCO-T-400 (modèle de table, Ø du plateau 400 mm) Pour faire ou dérouler des couronnes - Ø intérieur réglable de 110 à 230mm - Hauteur des broches 170mm - Métreuse M3-B ou M35-B en option -

•Les Atouts de la gamme:

PKCO : l'enrouleur manuel économique et simple à utiliser