• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - E3005-M03-GR - SPIROCABLE GR750 + M3

  • SPIROCABLE : bobineuse couronneuse manuelle avec gavette fixe et métreuse M3 -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : E3005-M03-GR
    • Référence Sonepar : 00266001801
    • EAN : 3701511904289
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SPIROCABLE : bobineuse couronneuse manuelle avec gavette fixe et métreuse M3 - Pour faire des couronnes Ø maxi 750mm, Ø intérieur 350mm, largeur réglable 130-180-230 mm - Ou pour enrouler sur bobines Ø maxi 750mm, largeur maxi 366mm,

•Les Atouts de l'article:

SPIROCABLE : gamme complète de bobineuses- couronneuses manuelles