• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - E3008010 - Chariot-dérouleur ST1 (300kg)

  • Chariot-dérouleur ST1, pour touret poids maxi 300 kg, diamètre 400 à 1050 mm,
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : E3008010
    • Référence Sonepar : 00266008000
    • EAN : 3760077867698
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chariot-dérouleur ST1, pour touret poids maxi 300 kg, diamètre 400 à 1050 mm,largeur maxi 700mm - Permet de charger, déplacer et dérouler un touret -Entièrement démontable - Axe Ø 35mm avec 2 centreurs en alu Ø 78mm - Métreuse

•Les Atouts de l'article:

ST1 : permet à une personne seule de charger, déplacer et dérouler un touret