• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - E3090MIXM - BOBI-MIXTE (REGLABLE+400+300)

  • BOBI-MIXTE : distributeur mixte pour les bobines et les couronnes - 3 niveaux -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : E3090MIXM
    • Référence Sonepar : 00266000019
    • EAN : 3760077867360
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BOBI-MIXTE : distributeur mixte pour les bobines et les couronnes - 3 niveaux -1 module BOBI REGLABLE livré vide + 1 module BOBI 400 avec 4 bobines Ø 400mmlargeur 150mm + 1 module BOBI 300 avec 6 bobines Ø 300mm largeur 100mm -

•Les Atouts de la gamme:

Gamme BOBI : la solution industrielle pour stocker et dérouler les bobines et couronnes