• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - E3350003 - Métreuse M3-ST3 (roue métal)

  • Métreuse M3- pour chariot-dérouleur ST3 - Pour diamètre maxi 22 mm
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : E3350003
    • Référence Sonepar : 00266190767
    • EAN : 3701511907679
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Métreuse M3- pour chariot-dérouleur ST3 - Pour diamètre maxi 22 mm - Roue de mesure en métal strié développement 200mm - Compteur en dm mesurantjusqu'à 9999,9 mètres - Utilisation manuelle

•Les Atouts de la gamme:

Métreuse M3 pour cable diamètre 1 à 22 mm - Option pour nos chariots-dérouleurs ST3