• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - E3350352 - Métreuse M35-ST1-ST2 (métal)

  • Métreuse M35-C pour nos chariots-dérouleurs ST1/ST2 - Pour diamètre maxi 35 mm
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : E3350352
    • Référence Sonepar : 00266040000
    • EAN : 3760077867261
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Métreuse M35-C pour nos chariots-dérouleurs ST1/ST2 - Pour diamètre maxi 35 mm - Roue de mesure en métal strié développement 500mm - Emnouts en aluminium -Compteur en cm mesurant jusqu'à 9999,95 mètres -

•Les Atouts de l'article:

Métreuse M35 pour cable diamètre 1 à 35 mm - Option pour nos chariots-dérouleurs ST1/ST2