• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - E3350353 - Métreuse M35-P sur pied -Métal

  • Métreuse M35-P - Modèle sur pied réglable en 3 hauteurs - Pour Ø maxi 35mm -
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : E3350353
    • Référence Sonepar : 00266090690
    • EAN : 3760077867254
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Métreuse M35-P - Modèle sur pied réglable en 3 hauteurs - Pour Ø maxi 35mm -Roue de mesure en métal strié développement 500mm - Emnouts en aluminium -Compteur en cm mesurant jusqu'à 9999,95 mètres -

•Les Atouts de l'article:

Métreuse M35 pour cable diamètre 1 à 35 mm - Modèle sur pied très stable, réglable en 3 hauteurs